Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - 21 x 29.7 cm, Aluminium, Für außen und innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - 21 x 29.7 cm, Aluminium, Für außen und innen
Sicherheitszeichen-Schild - 21 x 29.7 cm, Aluminium, Für außen und innen
Artikel-Nr.:
     1675-1143061052
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2647462
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre / Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Text:
Achtung Explosionsfähige Atmosphäre/Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Aluminiumstärke: 1 mm<br>Material-Eigenschaften: Lichtecht, haltbar
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21 cm
Format:
DIN A4
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Mehrsymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.