Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - 21 x 44.5 cm, Folie, Selbstklebend, Mit 3 Symbolen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - 21 x 44.5 cm, Folie, Selbstklebend, Mit 3 Symbolen
Sicherheitszeichen-Schild - 21 x 44.5 cm, Folie, Selbstklebend, Mit 3 Symbolen
Artikel-Nr.:
     1675-1144021026
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2647478
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zeichen:
Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten / Zutritt für Unbgefugte verboten / Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre
Text:
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten/Zutritt für Unbefugte verboten/Achtung Explosionsfähige Atmosphäre
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 3 Symbolen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
44,5 cm
Höhe:
21 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Mehrsymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.