Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm - Herren, WC, Rot, 10 x 10 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm - Herren, WC, Rot, 10 x 10 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend
Piktogramm - Herren, WC, Rot, 10 x 10 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-1175404003
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1320120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
Weitere Informationen:
Zeichen:
Herren
Text:
WC
Farbe:
Rot
Material:
Kunststofffolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Verarbeitungstemperatur: +15° C bis +30° C
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Transparent
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +110 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Motiv Klassik, Kunststofffolie, Farbig/Transparent
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y1320335
ab € 7,35*
Ähnlich
SETON
Y1320337
ab € 7,29*
Ähnlich
SETON
Y1320338
ab € 7,35*
Ähnlich
SETON
Y1320336
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y1285984
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y1285970
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y1320339
ab € 7,35*
Ähnlich
SETON
Y1320333
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.