| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1675-1180071000 Herst.-Nr.: Y3006545 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Silber | Material: | Stahl | Befestigung: | Zum Einschlagen | Anwendungsgebiet: | Für außen | Ausführung: | Mit Aluminiumblechplatte (ohne vorgebohrte Befestigungslöcher) zum Aufschrauben des Schildes | Lieferumfang: | Inkl. Schrauben zur Anbringung des Schildes | Marke: | Seton | Individueller Aufdruck: | Nein | Breite2: | 52 cm | Länge: | 75 cm | Höhe 2: | 11 cm | EU RoHS Compliance: | Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863) | RoHS Konformitätsstatus: | Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |