Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlständer - Silber, 50 cm, Stahl, Zur Bodenmontage, Asphalt, Beton, Seton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlständer - Silber, 50 cm, Stahl, Zur Bodenmontage, Asphalt, Beton, Seton
Stahlständer - Silber, 50 cm, Stahl, Zur Bodenmontage, Asphalt, Beton, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-1180081000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3006546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Material:
Stahl
Befestigung:
Zur Bodenmontage
Anwendungsbereich:
Asphalt, Beton
Anwendungsgebiet:
Für außen
Ausführung:
Mit Aluminiumblechplatte (ohne vorgebohrte Befestigungslöcher) zum Aufschrauben des Schildes
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsplatte, Schrauben, Dübel
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite2:
8 cm
Länge:
50 cm
Höhe 2:
8 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.