Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsiegel - Erste Hilfe, Grün/Weiß, 4 x 2 cm, Vinylfolie, Selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfsiegel - Erste Hilfe, Grün/Weiß, 4 x 2 cm, Vinylfolie, Selbstklebend
Prüfsiegel - Erste Hilfe, Grün/Weiß, 4 x 2 cm, Vinylfolie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-1394031000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2651916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfsiegel - Erste Hilfe
prüfsiegel - erste hilfe
Weitere Informationen:
Zeichen:
Erste Hilfe
Farbe:
Grün/Weiß
Material:
Vinylfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
2 cm
Höhe:
4 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Kennzeichnungs-Typ:
Rettungszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 20 Stück (ab € 0,3645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.