Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild - Bitte Türen schließen!, Schwarz/Weiß, 15 x 25 cm, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild - Bitte Türen schließen!, Schwarz/Weiß, 15 x 25 cm, Folie
Hinweisschild - Bitte Türen schließen!, Schwarz/Weiß, 15 x 25 cm, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-1533091023
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2920610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bitte Türe schließen
Tür geschlossen halten
Tür schließen
bitte türe schließen folie
Weitere Informationen:
Text:
Bitte Türen schließen!
Farbe:
Schwarz/Weiß
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht retroreflekt./retroreflektierend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Weitere Suchbegriffe: bitte türe schließen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.