Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller - Allgemeines Warnzeichen, Vorsicht! Frisch gestrichen, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller - Allgemeines Warnzeichen, Vorsicht! Frisch gestrichen, Weiß
Warnaufsteller - Allgemeines Warnzeichen, Vorsicht! Frisch gestrichen, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-2192061009
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2653975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
seton warnaufsteller
warn aufsteller
Weitere Informationen:
Zeichen:
Allgemeines Warnzeichen
Text:
Vorsicht! Frisch gestrichen
Farbe:
Weiß
Material:
Polypropylen, wabenförmig
Anwendungsbereich:
Bürogebäude, Krankenhäuser, Einkaufszentren, Hotels, Industriebetrieb
Anwendungsgebiet:
Für innen
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Breite2:
20 cm
Höhe:
48 cm
Höhe 2:
30 cm
PivotAttributeValue:
Warnaufsteller aus Polypropylen, wabenförmig
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Gewicht:
350 g
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller frisch gestrichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.