Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller - Warnung vor fallenden Objekten, Vorsicht! Fallende Objekte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller - Warnung vor fallenden Objekten, Vorsicht! Fallende Objekte
Warnaufsteller - Warnung vor fallenden Objekten, Vorsicht! Fallende Objekte
Artikel-Nr.:
     1675-2192071010
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2653989
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
seton warnaufsteller
warn aufsteller
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor fallenden Objekten
Text:
Vorsicht! Fallende Objekte
Farbe:
Gelb
Material:
Polypropylen, wabenförmig
Anwendungsbereich:
Bürogebäude, Krankenhäuser, Einkaufszentren, Hotels, Industriebetrieb
Anwendungsgebiet:
Für innen
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Breite2:
20 cm
Höhe:
48 cm
Höhe 2:
30 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Warnaufsteller aus Polypropylen, wabenförmig
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Gewicht:
350 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.