| |
|
| Artikel-Nr.: 1675-2192071012 Herst.-Nr.: Y2653991 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Zeichen: | Allgemeines Warnzeichen | Text: | Außer Betrieb | Farbe: | Gelb | Material: | Polypropylen, wabenförmig | Anwendungsbereich: | Bürogebäude, Krankenhäuser, Einkaufszentren, Hotels, Industriebetrieb | Anwendungsgebiet: | Für innen | Individueller Aufdruck: | Nein | Breite: | 25 cm | Breite2: | 20 cm | Höhe: | 48 cm | Höhe 2: | 30 cm | SDS Safety Data Sheet required: | Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich | PivotAttributeValue: | Warnaufsteller aus Polypropylen, wabenförmig | EU RoHS Compliance: | Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863) | RoHS Konformitätsstatus: | Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 | Kennzeichnungs-Typ: | Warnzeichen | Gewicht: | 350 g |
|
| | |
| | | |
| |