Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Rohrschellen
>
Mastschellen
>
Artikel
Doppelarm-Rohrschellen - 60 cm, Stahl, Feuerverzinkt, 50 cm, Bohrlochabstand
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-2238031001
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
Y3006635
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
276 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Überholverbot für...
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser 2:
7,6 cm
Länge:
60 cm
Höhe 3:
3 cm
Größenbereich:
50 cm
Größenbereich Überschrift:
Bohrlochabstand
... >
Verkehr und Parkplatz
>
Schilderbefestigung
>
Schilderschellen
Weitere Suchbegriffe:
mastschellen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,66*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 14 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parkplatzschild - P, Weiß/Blau, 25 x 15 cm, Folie, Selbstklebend, Spitz
SETON
Y1103701
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen