Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einarm-Rohrschellen - 60 cm, Stahl, Feuerverzinkt, 70 cm, Bohrlochabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einarm-Rohrschellen - 60 cm, Stahl, Feuerverzinkt, 70 cm, Bohrlochabstand
Einarm-Rohrschellen - 60 cm, Stahl, Feuerverzinkt, 70 cm, Bohrlochabstand
Artikel-Nr.:
     1675-2238091000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3006644
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
mastschellen
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser 2:
6 cm
Länge:
60 cm
Höhe 3:
3 cm
Größenbereich:
70 cm
Größenbereich Überschrift:
Bohrlochabstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 14 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y1103701
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.