Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflaschen - Transparent, 14.5 cm, LDPE, +65 °C °c, -35 °C °c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzflaschen - Transparent, 14.5 cm, LDPE, +65 °C °c, -35 °C °c
Spritzflaschen - Transparent, 14.5 cm, LDPE, +65 °C °c, -35 °C °c
Artikel-Nr.:
     1675-2345021000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     1100250 + 150025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 250 ml
spritzflasche
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
LDPE
Maximale Temperatur:
+65 °C °c
Minimale Temperatur:
-35 °C °c
Temperatur von bis:
-35 °C bis +65 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser 2:
6,1 cm
Höhe:
14,5 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Inhalt:
250 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 35 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
STG-02/1
ab € 34,57*
Ähnlich
SETON
STG-02/2
ab € 34,36*
Ähnlich
SETON
STG-02/3
ab € 34,42*
Ähnlich
SETON
STG-1
ab € 32,76*
Ähnlich
SETON
STG-2
ab € 32,70*
Ähnlich
SETON
STG-3
ab € 32,57*
Ähnlich
SETON
KA230.60202
ab € 63,82*
Ähnlich
SETON
KA230.61202
ab € 68,84*
Ähnlich
SETON
KA230.62202
ab € 73,18*
Ähnlich
SETON
KA230.63202
ab € 77,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.