Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflaschen - Transparent, 26.3 cm, LDPE, +65 °C °c, -35 °C °c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzflaschen - Transparent, 26.3 cm, LDPE, +65 °C °c, -35 °C °c
Spritzflaschen - Transparent, 26.3 cm, LDPE, +65 °C °c, -35 °C °c
Artikel-Nr.:
     1675-2345051000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     11002000 + 150028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
LDPE
Maximale Temperatur:
+65 °C °c
Minimale Temperatur:
-35 °C °c
Temperatur von bis:
-35 °C bis +65 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser 2:
12 cm
Höhe:
26,3 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Inhalt:
2000 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 14 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
STG-02/1
ab € 34,52*
Ähnlich
SETON
STG-02/2
ab € 34,60*
Ähnlich
SETON
STG-02/3
ab € 34,51*
Ähnlich
SETON
STG-1
ab € 32,67*
Ähnlich
SETON
STG-2
ab € 32,55*
Ähnlich
SETON
STG-3
ab € 32,67*
Ähnlich
SETON
KA230.60202
ab € 63,90*
Ähnlich
SETON
KA230.61202
ab € 68,97*
Ähnlich
SETON
KA230.62202
ab € 73,68*
Ähnlich
SETON
KA230.63202
ab € 77,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.