Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klettband
>
Haken- und Flauschband
>
Artikel
Klettband - Weiß, 50 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Hakenband
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-2481021002
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
805001011425
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Hakenband
Klettband
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Polyamid
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Hakenband
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
50 mm
Länge:
5 m
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
... >
Betriebsausstattung
>
Werkzeuge und Zubehör
>
Befestigung
Weitere Suchbegriffe:
Klettstreifen
,
Klettverschluss
,
klettband 50mmx5m
,
klettband
,
klettband weiß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,19*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,74*
€ 42,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,39*
€ 42,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,85*
€ 40,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,47*
€ 36,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,13*
€ 32,28
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 26,10*
€ 31,06
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 24,05*
€ 28,62
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klettband - Transparent, 25.4 mm x 10 m, Polyethylen, Selbstklebend
SETON
356D255
ab € 226,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen