Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband - Weiß, 13 mm, Polyamid, Selbstklebend, Hakenpunkte


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klettband - Weiß, 13 mm, Polyamid, Selbstklebend, Hakenpunkte
Klettband - Weiß, 13 mm, Polyamid, Selbstklebend, Hakenpunkte
Artikel-Nr.:
     1675-2481051002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     288013010114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Klebepunkte
Klett-Punkte
Klettklebepunkte
Klettpunkte
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Polyamid
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Hakenpunkte
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
13 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 300 Stück (ab € 0,0877* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,94*
€ 54,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,66*
€ 54,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,68*
€ 51,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,25*
€ 45,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,99*
€ 41,64
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 32,95*
€ 39,21
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 30,92*
€ 36,79
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,31*
€ 31,31
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
ab € 227,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.