Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband - Schwarz, 50 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Flauschband


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klettband - Schwarz, 50 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Flauschband
Klettband - Schwarz, 50 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Flauschband
Artikel-Nr.:
     1675-2481131000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     E00105033011425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flauschband
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyamid
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Flauschband
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
50 mm
Länge:
5 m
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,89*
€ 42,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,53*
€ 42,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,60*
€ 36,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,25*
€ 32,43
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 26,22*
€ 31,20
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 24,16*
€ 28,75
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
ab € 226,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.