Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettpunkte - Schwarz, 22 mm, Polyamid, Selbstklebend, Flauschpunkte


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klettpunkte - Schwarz, 22 mm, Polyamid, Selbstklebend, Flauschpunkte
Klettpunkte - Schwarz, 22 mm, Polyamid, Selbstklebend, Flauschpunkte
Artikel-Nr.:
     1675-2481151000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     20102233011425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Klebepunkte
Klett-Punkte
Klettklebepunkte
Klettpunkte
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyamid
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Flauschpunkte
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
22 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 200 Stück (ab € 0,1313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,67*
€ 54,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,21*
€ 53,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,17*
€ 51,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,01*
€ 45,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,76*
€ 41,36
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 32,74*
€ 38,96
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 30,72*
€ 36,56
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
ab € 227,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.