Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber - Warnung vor Rutschgefahr, Gelb/Schwarz, 20 x 20 cm, Folie, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber - Warnung vor Rutschgefahr, Gelb/Schwarz, 20 x 20 cm, Folie, Weiß
Aufkleber - Warnung vor Rutschgefahr, Gelb/Schwarz, 20 x 20 cm, Folie, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-2627323014
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1101776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Rutschgefahr
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.