Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild - Warnung vor Hindernissen am Boden, Gelb/Schwarz, 20 x 20 cm, Kaschiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild - Warnung vor Hindernissen am Boden, Gelb/Schwarz, 20 x 20 cm, Kaschiert
Schild - Warnung vor Hindernissen am Boden, Gelb/Schwarz, 20 x 20 cm, Kaschiert
Artikel-Nr.:
     1675-2627423013
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1101883
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Hindernissen am Boden
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.