Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschild - Essen und Trinken verboten, Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschild - Essen und Trinken verboten, Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Kunststoff
Hängeschild - Essen und Trinken verboten, Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1675-2627511020
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1101950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hängeschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Essen und Trinken verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Hintergrund:
Weiß
Lieferumfang:
Inkl. 2 S-Metallhaken
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.