Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschild - Warnung vor Rutschgefahr, Gelb/Schwarz, 25 x 25 cm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschild - Warnung vor Rutschgefahr, Gelb/Schwarz, 25 x 25 cm, Kunststoff
Hängeschild - Warnung vor Rutschgefahr, Gelb/Schwarz, 25 x 25 cm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1675-2627523014
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1101992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hängeschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Rutschgefahr
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Hintergrund:
Weiß
Lieferumfang:
Inkl. 2 S-Metallhaken
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
25 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.