Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschild - Essen und Trinken verboten, Rot/Schwarz, 30 x 30 cm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschild - Essen und Trinken verboten, Rot/Schwarz, 30 x 30 cm, Kunststoff
Hängeschild - Essen und Trinken verboten, Rot/Schwarz, 30 x 30 cm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1675-2627531020
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1102004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hängeschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Essen und Trinken verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Hintergrund:
Weiß
Lieferumfang:
Inkl. 2 S-Metallhaken
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
30 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.