Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Essen und Trinken verboten, Rot/Schwarz, 15 x 15 cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Essen und Trinken verboten, Rot/Schwarz, 15 x 15 cm, Aluminium
Fahnenschild - Essen und Trinken verboten, Rot/Schwarz, 15 x 15 cm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-2627541020
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2656741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Fahnenschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Essen und Trinken verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert, beidseitig
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.