Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Essen und Trinken verboten, Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Essen und Trinken verboten, Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium
Fahnenschild - Essen und Trinken verboten, Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-2627551020
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2656762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Fahnenschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Essen und Trinken verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert, beidseitig
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.