Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Fahrradverbot, Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium, Weiß, Symbol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Fahrradverbot, Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium, Weiß, Symbol
Fahnenschild - Fahrradverbot, Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium, Weiß, Symbol
Artikel-Nr.:
     1675-2627551301
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2656768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Fahnenschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Fahrradverbot
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert, beidseitig
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verkehrszeichen
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.