Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild - Warnung vor Rutschgefahr, Gelb/Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschild - Warnung vor Rutschgefahr, Gelb/Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium
Winkelschild - Warnung vor Rutschgefahr, Gelb/Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-2627573014
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2656814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Nasenschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Rutschgefahr
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert, beidseitig
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.