Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild - Rollstuhlfahrer, WC, Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschild - Rollstuhlfahrer, WC, Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium, Weiß
Winkelschild - Rollstuhlfahrer, WC, Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-2627574101
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2656818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Nasenschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rollstuhlfahrer
Text:
WC
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert, beidseitig
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Befestigung: Motiv Klassik, Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, Aluminium/Kunststoff, Schwarz/Weiß
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.