Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focus-Schild - ACHTUNG<br>Zutritt nur für hier beschäftigte Personen, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Zutritt nur für hier beschäftigte Personen, Weiß
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Zutritt nur für hier beschäftigte Personen, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-2628011000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2656833
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Zutritt ist nur den hier beschäftig...
Weitere Informationen:
Text:
ACHTUNG<br>Zutritt nur für hier beschäftigte Personen
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
Stärke2:
1 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, mit Signalwort: Achtung
Produktlinie:
FOCUS
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.