Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focus-Schild - ACHTUNG<br>Rasen neu, Rot/Schwarz, 20 x 30 cm, Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Rasen neu, Rot/Schwarz, 20 x 30 cm, Aluminium, Weiß
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Rasen neu, Rot/Schwarz, 20 x 30 cm, Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-2628011008
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2656841
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Text:
ACHTUNG<br>Rasen neu
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
Stärke2:
1 mm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
Produktlinie:
FOCUS
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.