Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focus-Schild - ACHTUNG<br>Rauchen verboten, Rot/Schwarz, 15 x 25 cm, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Rauchen verboten, Rot/Schwarz, 15 x 25 cm, Folie
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Rauchen verboten, Rot/Schwarz, 15 x 25 cm, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-2628061003
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2656976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
rauchen verboten (hinweisschild) fo...
rauchen verboten (hinweisschild)
Weitere Informationen:
Text:
ACHTUNG<br>Rauchen verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, mit Signalwort: Achtung
Produktlinie:
FOCUS
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.