Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focus-Schild - ACHTUNG<br>Betreten des Grundstücks verboten!, Rot/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Betreten des Grundstücks verboten!, Rot/Schwarz
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Betreten des Grundstücks verboten!, Rot/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-2628061026
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2656994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Privatgrundstück
Weitere Informationen:
Text:
ACHTUNG<br>Betreten des Grundstücks verboten!
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, mit Signalwort: Achtung
Produktlinie:
FOCUS
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.