Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Schilder im STOP-Design - Durchgang verboten, Rot/Weiß, 37 x 26 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Schilder im STOP-Design - Durchgang verboten, Rot/Weiß, 37 x 26 cm
Aluminium-Schilder im STOP-Design - Durchgang verboten, Rot/Weiß, 37 x 26 cm
Artikel-Nr.:
     1675-2630011000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Durchgang verboten (Hinweisschild)
Weitere Informationen:
Text:
Durchgang verboten
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26 cm
Höhe:
37 cm
Stärke2:
1 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2660622
ab € 6,91*
Ähnlich
SETON
Y2660630
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.