Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focus-Schild - ACHTUNG<br>Lawinengefahr Betreten verboten!, Rot/Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Lawinengefahr Betreten verboten!, Rot/Schwarz, Weiß
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Lawinengefahr Betreten verboten!, Rot/Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-2719011014
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten verboten (Hinweisschild)
Weitere Informationen:
Text:
ACHTUNG<br>Lawinengefahr Betreten verboten!
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Eigenschaften:
Stärke: 1 mm
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
Produktlinie:
FOCUS
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.