Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focus-Schild - Rot/Schwarz, 15 x 25 cm, Aluminium, Für außen und innen, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focus-Schild - Rot/Schwarz, 15 x 25 cm, Aluminium, Für außen und innen, Weiß
Focus-Schild - Rot/Schwarz, 15 x 25 cm, Aluminium, Für außen und innen, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-2719021003
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten auf eigene Gefahr
Weitere Informationen:
Text:
ACHTUNG<br>Eingeschränkter Winterdienst! Betreten auf eigene Gefahr
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Eigenschaften:
Stärke: 1 mm
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard mit Signalwort "Achtung"
Produktlinie:
FOCUS
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.