Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focus-Schild - ACHTUNG<br>Fallende Eiszapfen!, Rot/Schwarz, 15 x 25 cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Fallende Eiszapfen!, Rot/Schwarz, 15 x 25 cm, Weiß
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Fallende Eiszapfen!, Rot/Schwarz, 15 x 25 cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-2719021005
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ungenormte Winterschilder
Winterschild ungenormt
ungenormte winterschilder
Weitere Informationen:
Text:
ACHTUNG<br>Fallende Eiszapfen!
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Eigenschaften:
Stärke: 1 mm
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard mit Signalwort "Achtung"
Produktlinie:
FOCUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.