Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focus-Schild - ACHTUNG<br>Schneeglätte!, Rot/Schwarz, 15 x 25 cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Schneeglätte!, Rot/Schwarz, 15 x 25 cm, Aluminium
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Schneeglätte!, Rot/Schwarz, 15 x 25 cm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-2719021009
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ungenormte Winterschilder
Winterschild ungenormt
Weitere Informationen:
Text:
ACHTUNG<br>Schneeglätte!
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Eigenschaften:
Stärke: 1 mm
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
Produktlinie:
FOCUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.