Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focus-Schild - Rot/Schwarz, 20 x 30 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß, Seton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focus-Schild - Rot/Schwarz, 20 x 30 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß, Seton
Focus-Schild - Rot/Schwarz, 20 x 30 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-2719051003
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten auf eigene Gefahr
Weitere Informationen:
Text:
ACHTUNG<br>Eingeschränkter Winterdienst! Betreten auf eigene Gefahr
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard mit Signalwort "Achtung"
Produktlinie:
FOCUS
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.