Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focus-Schild - ACHTUNG<br>Rutschgefahr!, Rot/Schwarz, 20 x 30 cm, Folie, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Rutschgefahr!, Rot/Schwarz, 20 x 30 cm, Folie, Weiß
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Rutschgefahr!, Rot/Schwarz, 20 x 30 cm, Folie, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-2719051004
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ungenormte Winterschilder
Winterschild ungenormt
ungenormte winterschilder
Weitere Informationen:
Text:
ACHTUNG<br>Rutschgefahr!
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard mit Signalwort "Achtung"
Produktlinie:
FOCUS
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.