Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Focus-Schild - ACHTUNG<br>Salzloser Winterdienst, Rot/Schwarz, 15 x 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Salzloser Winterdienst, Rot/Schwarz, 15 x 25 cm
Focus-Schild - ACHTUNG<br>Salzloser Winterdienst, Rot/Schwarz, 15 x 25 cm
Artikel-Nr.:
     1675-2719061013
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657281
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Text:
ACHTUNG<br>Salzloser Winterdienst
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
Produktlinie:
FOCUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.