Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber - Warnung vor Rutschgefahr, Gelb/Schwarz, 10 x 10 cm, Vinylfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber - Warnung vor Rutschgefahr, Gelb/Schwarz, 10 x 10 cm, Vinylfolie
Aufkleber - Warnung vor Rutschgefahr, Gelb/Schwarz, 10 x 10 cm, Vinylfolie
Artikel-Nr.:
     1675-2870303014
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Rutschgefahr
Text:
Rutschgefahr
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Vinylfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.