Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber - Raucherzone, Schwarz/Weiß, 20 x 20 cm, Vinylfolie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber - Raucherzone, Schwarz/Weiß, 20 x 20 cm, Vinylfolie, Selbstklebend
Aufkleber - Raucherzone, Schwarz/Weiß, 20 x 20 cm, Vinylfolie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-2870322301
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
seton aufkleber
aufkleber
Weitere Informationen:
Text:
Raucherzone
Farbe:
Schwarz/Weiß
Material:
Vinylfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Befestigung: Motiv Klassik, Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, Aluminium/Kunststoff, Schwarz/Weiß+Text
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.