Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild - Raucherzone, Schwarz/Weiß, 25 x 25 cm, Kunststoff, Kaschiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild - Raucherzone, Schwarz/Weiß, 25 x 25 cm, Kunststoff, Kaschiert
Schild - Raucherzone, Schwarz/Weiß, 25 x 25 cm, Kunststoff, Kaschiert
Artikel-Nr.:
     1675-2870432301
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657681
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Text:
Raucherzone
Farbe:
Schwarz/Weiß
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
25 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Befestigung: Motiv Klassik, Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, Aluminium/Kunststoff, Schwarz/Weiß+Text
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.