Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschild - Herren, Schwarz/Weiß, 20 x 20 cm, Kunststoff, Symbol und Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschild - Herren, Schwarz/Weiß, 20 x 20 cm, Kunststoff, Symbol und Text
Hängeschild - Herren, Schwarz/Weiß, 20 x 20 cm, Kunststoff, Symbol und Text
Artikel-Nr.:
     1675-2870514001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hängeschilder
Weitere Informationen:
Text:
Herren
Farbe:
Schwarz/Weiß
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert, beidseitig
Lieferumfang:
Inkl. 2 Metallhaken, S-förmig
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
PivotAttributeValue:
Befestigung: Motiv Klassik, Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, Aluminium/Kunststoff, Schwarz/Weiß+Text
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.