Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschild - Warnung vor Rutschgefahr, Gelb/Schwarz, 30 x 30 cm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschild - Warnung vor Rutschgefahr, Gelb/Schwarz, 30 x 30 cm, Kunststoff
Hängeschild - Warnung vor Rutschgefahr, Gelb/Schwarz, 30 x 30 cm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1675-2870533014
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hängeschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Rutschgefahr
Text:
Rutschgefahr
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert, beidseitig
Hintergrund:
Weiß
Lieferumfang:
Inkl. 2 Metallhaken, S-förmig
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
30 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.