Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Essen und Trinken verboten, Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Essen und Trinken verboten, Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium
Fahnenschild - Essen und Trinken verboten, Rot/Schwarz, 20 x 20 cm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-2870551020
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Fahnenschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Essen und Trinken verboten
Text:
Essen und Trinken verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert, beidseitig
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.