Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Herren, Schwarz/Weiß, 20 x 20 cm, Aluminium, Symbol und Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Herren, Schwarz/Weiß, 20 x 20 cm, Aluminium, Symbol und Text
Fahnenschild - Herren, Schwarz/Weiß, 20 x 20 cm, Aluminium, Symbol und Text
Artikel-Nr.:
     1675-2870554001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Fahnenschilder
Weitere Informationen:
Text:
Herren
Farbe:
Schwarz/Weiß
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert, beidseitig
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Befestigung: Motiv Klassik, Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, Aluminium/Kunststoff, Schwarz/Weiß+Text
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.