Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Essen und Trinken verboten, Rot/Schwarz, 37.1 x 26.2 cm, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Essen und Trinken verboten, Rot/Schwarz, 37.1 x 26.2 cm, Folie
Kombischild - Essen und Trinken verboten, Rot/Schwarz, 37.1 x 26.2 cm, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-2904161020
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2658076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbotskombischilder Praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Essen und Trinken verboten
Text:
Essen und Trinken verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Für saubere und glatte Untergründe
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
Textfarbe:
Schwarz
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.