Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Ruhe bitte!, Ruhe bitte!, Blau, 18.5 x 13.1 cm, Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Ruhe bitte!, Ruhe bitte!, Blau, 18.5 x 13.1 cm, Aluminium, Weiß
Kombischild - Ruhe bitte!, Ruhe bitte!, Blau, 18.5 x 13.1 cm, Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-2904192045
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2658184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Ruhe bitte!
Text:
Ruhe bitte!
Farbe:
Blau
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Aluminiumstärke: 1 mm<br>Material-Eigenschaften: Lichtecht, haltbar
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Textfarbe:
Schwarz
UV-beständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht retroreflektierend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.