Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegweiser - Parkplätze, Weiß, 25 x 90 cm, Aluminium, Lackiert, Pfeil, Massiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegweiser - Parkplätze, Weiß, 25 x 90 cm, Aluminium, Lackiert, Pfeil, Massiv
Wegweiser - Parkplätze, Weiß, 25 x 90 cm, Aluminium, Lackiert, Pfeil, Massiv
Artikel-Nr.:
     1675-3017022002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2660010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wegweiser
wegweiser
Weitere Informationen:
Text:
Parkplätze
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Lackiert
Form:
Pfeil
Eigenschaften:
Massiv
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
90 cm
Höhe:
25 cm
Stärke2:
2 mm
Richtung:
Rechtsweisend
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.